fin de vie

Fluke - PAT-BRUSH, Sonde à brosse, mesure du courant parasite sur les pièces mobiles - PAT-BRUSH

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PAT-BRUSH, Sonde à brosse, mesure du courant parasite sur les pièces mobiles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969623391

Réf. Sonepar

00131962339

Réf. Fournisseur

PAT-BRUSH

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

0.2 A

Mesure du courant parasite sur pièces mobiles ou en rotation, réduit la résistance due aux contactsmultiples, courant max. 0,2 A, enfichable de 4 mm