Fluke - PLS 180G RBP KIT kit niveau laser auto-nivelant avec croix vert - PLS 180G RBP KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - PLS 180G RBP KIT kit niveau laser auto-nivelant avec croix vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de la route de signalisation - 15 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Oui

  • route de signalisation rotative - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969917568

Réf. Sonepar

00131991756

Réf. Fournisseur

PLS 180G RBP KIT

Marque

Fluke

longueur de la route de signalisation:

15 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Oui

route de signalisation rotative:

Non

indice de protection (IP):

IP54

longueur d'onde du capteur:

525 nm

précision:

0.3 mm/m

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

avec télécommande:

Non

format de pile:

lithium-ion

couleur du boîtier/corps:

autre

largeur:

64 mm

hauteur:

104 mm

longueur:

116 mm

poids:

0.6 kg

pays de fabrication:

CHINE

Le kit comprend : PLS 180G, batterie rechargeable, support magnétique pour mesures en porte-à-faux et en axe central, une console murs et plafonds

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke