Fluke - Proinstall-TL-kit, ensemble de cordons de mesure - PROINSTALL-TL-KIT

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - Proinstall-TL-kit, ensemble de cordons de mesure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969724432

Réf. Sonepar

00131972443

Réf. Fournisseur

PROINSTALL-TL-KIT

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

pays de fabrication:

CHINE

Ensemble de cordons de mesure pour PROINSTALL avec sonde de télécomande, 3 cordons,3 pointes de touches et 3 pinces crocos

Les Atouts de l'article:

PROINSTALL-TL-KIT, SONDE DE TEST À DISTANCE, ENSEMBLE DE FILS DE TESTEUR D'INSTALLATION AVEC EMBOUTS DE SONDE

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke