En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - TL-UAT-600, kit de mesure de terre pour la serie UAT-600 - TL-UAT-600

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL-UAT-600, kit de mesure de terre pour la serie UAT-600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969873772

Réf. Sonepar

00131987377

Réf. Fournisseur

TL-UAT-600

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

Kit de câbles de test, 2 cordons avec pince crocodile détachable (noir et rouge) et un piquet de terre pour série UAT-600