Fluke - TL165X Jeu de 3 cordons, pointes de touche, pinces crocos pour Fluke-165x/166x - TL165X

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL165X Jeu de 3 cordons, pointes de touche, pinces crocos pour Fluke-165x/166x

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969245951

Réf. Sonepar

00131924595

Réf. Fournisseur

TL165X

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

ensemble

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

10 A

pays de fabrication:

CHINE

Jeu de 3 cordons (rouge, vert, bleu) avec pointes de touche et pinces crocos associées pour Fluke-165x/166x

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke