Fluke - TL324, Jeu de 2 cordons (1R,1N) silicone 1500V Cat.III, 30A coudé droit - TL324

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112140307

Réf. Sonepar

00131214030

Réf. Fournisseur

TL324

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

silicone

capacité de courant:

30 A

pays de fabrication:

CHINE

Jeu de cordons de mesure TL324, CAT III 1500 V

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke