Fluke - TL36B Jeu de 2 cordons de mesure avec pointes de test et 2 pinces crocodiles - TL35B

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TL36B Jeu de 2 cordons de mesure avec pointes de test et 2 pinces crocodiles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Oui

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969425124

Réf. Sonepar

00131942512

Réf. Fournisseur

TL35B

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Oui

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

10 A

pays de fabrication:

TAIWAN

Jeu de 2 câbles 1 m de long avec pointes de test de sécurité 2 mm, 2 pinces crocodiles de sécurité avec connexion filetée, ouverture 16 mm

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke