Fluke - TLK291 Jeu de 2 pointes de touche (rouge, noir) avec fusible intégré - TLK291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT III
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969291415
Réf. Sonepar
00131929141
Réf. Fournisseur
TLK291
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT III
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
autre
capacité de courant:
0.5 A
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


