Fluke - TP1000, Sonde de déclenchement de test déporté, compatible testeur PV SMFT-1000 - TP1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0195112034194
Réf. Sonepar
00131203419
Réf. Fournisseur
TP1000
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


