Fluke - TP220-1 Jeu de 2 pointes de touche industrielles SureGrip? - TP220-1

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TP220-1 Jeu de 2 pointes de touche industrielles SureGrip?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969589956

Réf. Sonepar

00131913320

Réf. Fournisseur

TP220-1

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

10 A

pays de fabrication:

CHINE

Jeu de 2 pointes de touche industrielles SureGrip?. Collerette souple. Compatible cordons TL22x. Conforme CEI1010 1000V Cat.II, courant max 10 A

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke