Fluke - TP38-2001-OSP Pointe de touche isolée couleur rouge 1000V Cat.III / 600V Cat.IV - TP38-2001-OSP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969859516
Réf. Sonepar
00131985951
Réf. Fournisseur
TP38-2001-OSP
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
sonde de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
10 A
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


