Fluke - TPS/MBX DOLPH RED, Pince dauphin rouge pour Fluke 1760 et Mémobox - TPS/MBX DOLPH RED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pinces crocodile
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969325998
Réf. Sonepar
00131932612
Réf. Fournisseur
TPS/MBX DOLPH RED
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
pinces crocodile
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
capacité de courant:
32 A
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


