Fluke - TPS VOLTPROBE 1K, V Sonde de tension 1000V pour Fluke 1760 - TPS VOLTPROBE 1K V

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TPS VOLTPROBE 1K, V Sonde de tension 1000V pour Fluke 1760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1700 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969325899

Réf. Sonepar

00131932589

Réf. Fournisseur

TPS VOLTPROBE 1K V

Marque

Fluke

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

technique de fiche de sécurité 4 mm

tension max. de fonctionnement:

1700 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Sonde de tension pour les analyseurs de la série Fluke 1760 et Topas . Calibre 1000 V AC/DC. 6KV pour les transitoires

Un produit Fluke

Découvrez toute la gamme Fluke