Fluke - TPS VOLTPROBE 400V, Sonde de tension 400V pour Fluke 1760 - TPS VOLTPROBE 400V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 680 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0095969325912
Réf. Sonepar
00131932591
Réf. Fournisseur
TPS VOLTPROBE 400V
Marque
Fluke
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
680 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
matériau isolant:
PVC
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Fluke
Découvrez toute la gamme Fluke


