En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - TR300 Enregistreur pour temperature, humidite relative et point de rosee - TR300

FLUKE FRANCE
CopieCopie
Fluke - TR300 Enregistreur pour temperature, humidite relative et point de rosee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indication - numérique

  • plage de mesure - -20...70 °C

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0095969463829

Réf. Sonepar

00131946382

Réf. Fournisseur

TR300

Marque

Fluke

indication:

numérique

plage de mesure:

-20...70 °C

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

mesure infrarouge:

Non

Enregistreur mural (ou trépied) à double affichage. LED de contrôle de la qualité de l'air. Fonction alarme. Horodatage en temps réel. Interface USB