En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil
fin de vie

Fluke - UAT-500-TE emetteur inclus dans le kit UAT-505-EUR - UAT-500-TE

FLUKE FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • émetteur - Oui

  • avec récepteur - Non

  • fonction localisation de câbles - Oui

  • fonction localisation de défauts de gaine de câble - Non

  • fonction localisation de marqueurs - Non

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0195112016145

Réf. Sonepar

00131201614

Réf. Fournisseur

UAT-500-TE

Marque

Fluke

émetteur:

Oui

avec récepteur:

Non

fonction localisation de câbles:

Oui

fonction localisation de défauts de gaine de câble:

Non

fonction localisation de marqueurs:

Non

fonction programmation de marqueurs:

Non

puissance d'émission:

1 W

avec accessoires:

Non

avec coffret/étui:

Non

avec cadre de contact de mise à la terre:

Non

avec pince de couplage:

Non

Induit un signal (dans un tuyau, câble, fil enterré), fonctionne à un signal de 33 kHz, en mode Induction ou en mode de connexion direct