Non retournable

Foscarini - CABOCHE PLUS 23W 3200 Lm 2700K LED variable Push Dim-DALI transparente - FN311007D_16

FOSCARINI
CopieCopie
Foscarini - CABOCHE PLUS 23W 3200 Lm 2700K LED variable Push Dim-DALI transparente

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3200 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001361

Réf. Fournisseur

FN311007D_16

Marque

Foscarini

flux lumineux utile:

3200 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Les lampes Caboche transforment la lumière en une scintillante composition de sphères transparentes: un véritable bijou de design, fruit d’une synthèse entre technologie et créativité.

Un produit Foscarini

Découvrez toute la gamme Foscarini