Foscarini - GREGG MEDIA Plafonnier -Applique E27 maw 150W 230V blanc - FN168005_10

FOSCARINI
CopieCopie
Foscarini - GREGG MEDIA Plafonnier -Applique E27 maw 150W 230V blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 150 W

  • douille - E27

  • finition du paralume - blanc

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001343

Réf. Fournisseur

FN168005_10

Marque

Foscarini

puissance du système:

150 W

douille:

E27

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

230...230 V

Le plafonnier en verre soufflé Gregg présente une forme douce, bienveillante et dynamique, qui fait penser à un galet poli par l’eau. Disponible en deux tailles, Gregg diffuse une lumière chaude et douce dans l’espace.

Un produit Foscarini

Découvrez toute la gamme Foscarini