Foscarini - GREGG suspension GRANDE LED retrofit incl. 21W E27 2700 K 2451 lm CRI > 80, Dimm - FN1680071E_10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2451 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 2700...2700 K
douille - E27
valeur de papillotement Pst LM - 80
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
94051990
Réf. Sonepar
02685001344
Réf. Fournisseur
FN1680071E_10
Marque
Foscarini
flux lumineux utile:
2451 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
2700...2700 K
douille:
E27
valeur de papillotement Pst LM:
80
Un produit Foscarini
Découvrez toute la gamme Foscarini


