Foscarini - GREGG suspensionmediumLED retrofit incl. 21W E27 2700 K 2451 lm CRI > 80, Di - FN168007E_10

FOSCARINI
CopieCopie
Foscarini - GREGG suspensionmediumLED retrofit incl. 21W E27 2700 K 2451 lm CRI > 80, Di

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2451 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • douille - E27

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001345

Réf. Fournisseur

FN168007E_10

Marque

Foscarini

flux lumineux utile:

2451 lm

température de couleur:

2700...2700 K

douille:

E27

Une série de formes organiques et poétiques en verre soufflé à la bouche pour une famille de lampes de différentes tailles, à utiliser seules ou en compositions.

Un produit Foscarini

Découvrez toute la gamme Foscarini