Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Foscarini - SPOKES 3 CUIVRE LED incl.30W 2700 K 3316 lm CRI>90 - FN2640073_80

FOSCARINI
CopieCopie
Foscarini - SPOKES 3 CUIVRE LED incl.30W 2700 K 3316 lm CRI>90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3316 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

94051990

Réf. Sonepar

02685001359

Réf. Fournisseur

FN2640073_80

Marque

Foscarini

flux lumineux utile:

3316 lm

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

nombre de pôles:

3

Spokes exprime une sensation de légèreté et de mouvement. Comme par magie, la lumière filtre de l’intérieur à travers une structure grillagée géométrique, projetant un kaléidoscope de vides et de pleins.

Un produit Foscarini

Découvrez toute la gamme Foscarini