Fosnova - Accessoire 3118 Suspension Simple câble blanc - 2200311800
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 40 mm
longueur - 105 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535114121
Réf. Sonepar
00077511412
Réf. Fournisseur
2200311800
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
40 mm
longueur:
105 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Avec câble en acier avec dispositif de réglage millimétrique. Charge max.: 20 Kg.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


