Non retournable

Fosnova - Accessoire 3171 Suspension Simple argent avec câble acier 100cm - 2200317100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • diamètre - 108 mm

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535304256

Réf. Sonepar

00077000060

Réf. Fournisseur

2200317100

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

argent

diamètre:

108 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Installation plafonnier Suspension simple argent avec câble acier longueur 100 cm

Les Atouts de l'article:

Avec câble en acier avec dispositif de réglage millimétrique. Charge max.: 20 Kg.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques