Fosnova - Accessoire 3177 Suspension Simple Avec Tiges - 2200317700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - argent
largeur - 40 mm
longueur - 105 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535027414
Réf. Sonepar
00077000110
Réf. Fournisseur
2200317700
Marque
Fosnova
couleur:
argent
largeur:
40 mm
longueur:
105 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Inérieur Rails Omnitrack Plus Intérieur Accessoire Suspension simple avec tiges argent
Les Atouts de l'article:
Article complet avec le stiges. Chargement max : 30Kg. Longueur : 50cm - ø10 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Article complet avec le stiges. Chargement max : 30Kg. Longueur : 50cm - ø10 mm.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


