Fosnova - Accessoire 3265 Suspension VENERE aluminium - 2200326500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - blanc
diamètre - 154 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535032265
Réf. Sonepar
00077503226
Réf. Fournisseur
2200326500
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
blanc
diamètre:
154 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Intérieur Suspension Accessoire Suspension blanc pour Venere avec trois câbles en acier


