Fosnova - Accessoire 3411 Kit Suspension câble acier - 2200341100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - acier
couleur - acier inoxydable (inox)
diamètre - 15 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535106409
Réf. Sonepar
00077510640
Réf. Fournisseur
2200341100
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
acier
couleur:
acier inoxydable (inox)
diamètre:
15 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE


