Fosnova - Accessoire 5226 câble Pour Suspension acier - 2200522600

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 100000 mm

  • diamètre - 250 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535600013

Réf. Sonepar

00077000250

Réf. Fournisseur

2200522600

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

100000 mm

diamètre:

250 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Intérieur projecteur rail accessoire 5226 cable pour suspension acier hauteur 100 mm diamètre 250 mm poids 1,1 kg