Non retournable

Fosnova - Accessoire adaptateur universel pour encastré blanc - 2209161000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation

  • couleur - blanc

  • hauteur - 65 mm

  • diamètre - 130 mm

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535096465

Réf. Sonepar

00077509646

Réf. Fournisseur

2209161000

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier d'installation

couleur:

blanc

hauteur:

65 mm

diamètre:

130 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur projecteur rail Adaptateur universel encastré blanc diamètre 130 mm hauteur 70 mm

Les Atouts de l'article:

A utiliser avec patère pour adaptateurs universel et DIMM 1/10V-DALI

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques