Fosnova - Accessoire Liset Etrier De Jonction pour les plafonnier/suspension "S" - 2202587700
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - autre
largeur - 46 mm
longueur - 66 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535119287
Réf. Sonepar
00077511928
Réf. Fournisseur
2202587700
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
autre
largeur:
46 mm
longueur:
66 mm
hauteur:
6 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Permet la connexion mécanique.
Les Atouts de la gamme:
Accessoires spécialement pour le Liset en connexion et secours.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


