Non retournable

Fosnova - Accessoire suspension Simple avec Tiges L=50cm - 2200311700

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Accessoire suspension Simple avec Tiges L=50cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 105 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535114114

Réf. Sonepar

00077511411

Réf. Fournisseur

2200311700

Marque

Fosnova

couleur:

blanc

largeur:

40 mm

longueur:

105 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Inérieur Rails Omnitrack Plus Intérieur Accessoire Suspension simple avec tiges blanc

Les Atouts de l'article:

Article complet avec les tiges. Chargement max : 30Kg. Longueur : 50cm - ø10 mm.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques