Fosnova - Accessoire Suspension Simple noir avec câble acier 1,5m - 2200310600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre - 39 mm
accessoire - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535302207
Réf. Sonepar
00077000010
Réf. Fournisseur
2200310600
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre:
39 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Inérieur Rails Omnitrack Plus Intérieur Accessoire Suspension simple couleur noir avec cable acier
Les Atouts de l'article:
Câble en acier (l=1,5 m) avec dispositif de réglage millimétrique.Charge max: 20 kg.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Câble en acier (l=1,5 m) avec dispositif de réglage millimétrique.Charge max: 20 kg.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF


