Fosnova - Alimentation du rail encastré OMNITRACK blanc - 2202471000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535402389
Réf. Sonepar
00077002190
Réf. Fournisseur
2202471000
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
blanc
Intérieur rail Driver pour rail encastrable blanc en polycarbonate longueur 138 mm largeur 59 mm hauteur 34 mm
Les Atouts de l'article:
Assure l'alimentation du rail.Branchement rapide avec ergot de guidage et accessoire pour la sélection de la position phase-neutre.Permet l'entrée du câble électrique. Possibilité de jonction linéaire, à angle en "T" et en croix.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Assure l'alimentation du rail.Branchement rapide avec ergot de guidage et accessoire pour la sélection de la position phase-neutre.Permet l'entrée du câble électrique. Possibilité de jonction linéaire, à angle en "T" et en croix.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


