Non retournablenouveau

Fosnova - ARQ B Led 5W 550lm 3000K CRI90 36D noir orientable - 2204713000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - ARQ B Led 5W 550lm 3000K CRI90 36D noir orientable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535169916

Réf. Sonepar

00077516991

Réf. Fournisseur

2204713000

Marque

Fosnova

pays de fabrication:

CHINE

ARQ B Led 5W 550lm 3000K CRI90 36D noir orientable

Les Atouts de la gamme:

Arq downlights à LED sont parfaits pour une installation « invisible ». En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu’un avec les faux-plafonds. De plus, ils conviennent à toutes les applications, et ils mettent en scène des scénographies superbes.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova