Non retournablenouveau

Fosnova - ASSO A STILO Led Dali 4W 3000K CRI90 32D blanc - 220450101241

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - ASSO A STILO Led Dali 4W 3000K CRI90 32D blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535174675

Réf. Sonepar

00077517467

Réf. Fournisseur

220450101241

Marque

Fosnova

pays de fabrication:

ITALIE

ASSO A STILO Led Dali 4W 3000K CRI90 32D blanc

Les Atouts de la gamme:

Installés sur le rail Omnitrack MICRO basse tension, les nouveaux spots de la gamme Fosnova 48V DC peuvent composer le système lumière dans tous les projets exigeant un éclairage d’accentuation à basse consommation d’énergie, ainsi que des accessoires lumineux de grand impact esthétique.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova