Fosnova - ASSO B Big noir DIG DALI 27W Ip40Ik07 2829lm 4000K 24D - 220434326841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2829 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535124618
Réf. Sonepar
00077512461
Réf. Fournisseur
220434326841
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
2829 lm
Intérieur Asso B Big CLD-DD 26W COB 3035 lumens 4000k 24° CRI>80 NOIR 0,99kg IP40 IK07 Lowflicker Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0
Les Atouts de l'article:
Le luminaire ASSO B BIG est de couleurs noir
Les Atouts de la gamme:
L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.
Les Atouts de l'article:
Le luminaire ASSO B BIG est de couleurs noir
Les Atouts de la gamme:
L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclairement et un très bon rendu des couleurs.


