Fosnova - BANDE LED 6W 4000K L=5M CRI90 120D 600lm/m - 2248541400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 4846 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 600 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 6 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535098018

Réf. Sonepar

00077509801

Réf. Fournisseur

2248541400

Marque

Fosnova

longueur:

4846 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

600 lm

puissance de la lampe par mètre:

6 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

DC

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

5 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

3 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 4,8 mètres, 4000K, Classe 1, 6W/m, Blanc

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques et avantages :

Les Atouts de la gamme:

Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.

Fosnova

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova