Fosnova - BASIC PANNELLO Led 34W Push Dali 4000K CRI80 - 221843711245
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535168100
Réf. Sonepar
00077000949
Réf. Fournisseur
221843711245
Marque
Fosnova
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
Dalle BASIC PANNELLO Led Push Dali de 34 Watt 4000K CRI 80 Blanc 2,38kg Facteur de puissance: ? 0.95 Maintien flux lumineux à 80% : 40.000 heures (L80B20) Groupe 0 (exempt risque) v.a IP20 v.l IP40 IK05
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


