Fosnova - BELL A Decor Line suspension Cu Bril E27 S - 2222268000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 0 W
température de couleur - 0...0 K
couleur du boîtier/corps - cuivre
douille - E27
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535121372
Réf. Sonepar
00077001037
Réf. Fournisseur
2222268000
Marque
Fosnova
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
0 W
température de couleur:
0...0 K
couleur du boîtier/corps:
cuivre
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
acier
diamètre:
200 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
440 mm
suspension fournie:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Corps / diffuseur : en tôle d’acier. Equipement : avec la base et câble (longueur du câble 1.50m max) pour la suspension. IP20IK07Version decor LINE en Couleur Cuivre - vendu sans lampe
Les Atouts de la gamme:
Éclairez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell qui se décliennt en plusieurs styles et couleurs. Bell est une suspension parfaite pour toutes les applications. Simple à installer, elle est aussi très éclectique. Avec ces éléments qui conjuguent classe et fonctionnalité, il ne reste plus qu'à choisir le type de LED. Corps / diffuseur : en tôle d'acier. Equipment : avec la base et câble (longueur du câble 1,50m max) pour la suspension.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


