Non retournable

Fosnova - BELL B suspension Cuivre Ip20Ik07 non lampé - 2222278000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Non

  • puissance du système - 0 W

  • température de couleur - 0...0 K

  • couleur du boîtier/corps - cuivre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535121402

Réf. Sonepar

00077512140

Réf. Fournisseur

2222278000

Marque

Fosnova

source lumineuse fournie:

Non

puissance du système:

0 W

température de couleur:

0...0 K

couleur du boîtier/corps:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

180 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

450 mm

suspension fournie:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Suspension en tôle d’acier Diamètre : 180 mm Hauteur : 450 mm couleur Cuivre avec culot E27 Longueur du câble : 1,50 mètre maximum

Les Atouts de l'article:

Corps / diffuseur : en aluminium. Equipement : avec la base et câble (longueur du câble 1.50m max) pour la suspension. IP20IK07Version decor LINE en Couleur Cuivre - vendu sans lampe

Les Atouts de la gamme:

Éclairez votre maison, votre établissement ou votre point de vente avec nos suspensions Bell qui se décliennt en plusieurs styles et couleurs. Bell est une suspension parfaite pour toutes les applications. Simple à installer, elle est aussi très éclectique. Avec ces éléments qui conjuguent classe et fonctionnalité, il ne reste plus qu'à choisir le type de LED. Corps / diffuseur : en tôle d'acier. Equipment : avec la base et câble (longueur du câble 1,50m max) pour la suspension.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova