Non retournable

Fosnova - BOREA Led 4W blanc Ip20Ik04 410lm 3000K CIR80 - 2232101039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 410 lm

  • puissance du système - 4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 313 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535156817

Réf. Sonepar

00077513220

Réf. Fournisseur

2232101039

Marque

Fosnova

flux lumineux utile:

410 lm

puissance du système:

4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

313 mm

largeur:

28 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec interrupteur:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

36 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Réglette Borea de 4 Watt 3000K 410 lumens 0,20kg Blanc Maintien de flux : 70% à 30000 heures (L70B50) Risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK04

Les Atouts de l'article:

Puissance 4WVersion 3000K CRI80 Pose en applique et plafonnierBorea est équipé du câblage d'alimentation éléctronique +led

Les Atouts de la gamme:

BOREA LED est un luminaire idéal pour une installation sous les meubles hauts de la cuisine, au-dessus des miroirs de la salle de bains, dans les garde-robes, dans les couloirs, etc.Corps : en polycarbonate. Diffuseur : en polycarbonate. Équipement : interrupteur ON/OFF et câble secteurCâble secteur inclusAutres accessoires inclus pour l’installation : 1) étrier pour installation sur mur2) étrier pour installation en plafonnier3) embout4) connecteur pour ligne continue5) connecteur avec câble pour ligne continue.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques

Un produit Fosnova

Découvrez toute la gamme Fosnova