Fosnova - Cache OMNITRACK MICRO noir en PMMA L= 3000 - 2296101100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
largeur - 14 mm
longueur - 3000 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535164157
Réf. Sonepar
00077516415
Réf. Fournisseur
2296101100
Marque
Fosnova
couleur:
noir
largeur:
14 mm
longueur:
3000 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme Omnitrack est un rail se déclinant en dffférentes versions : • Omnitrack Plus version dimmable avec 6 conducteurs, • Omnitrack 3 allumages• Omnitrack avec cache profil pour IP40avec différents accessoires précâblés pour moduler les connexions électriques et mécaniques selon les envies et autres accessoires.
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova