Fosnova - Cadre en acier à ossature cachée 600X600 blanc - 2209701000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535134419
Réf. Sonepar
00077513441
Réf. Fournisseur
2209701000
Marque
Fosnova
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
longueur:
600 mm
hauteur:
90 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Idéal pour monter le luminaire dans les faux plafonds avec structure cachée
Quelques mots du fabricant :
Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques


