Non retournable

Fosnova - Cadre en acier à ossature cachée 620X620 blanc - 2209701500

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Cadre en acier à ossature cachée 620X620 blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 620 mm

  • longueur - 620 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535113605

Réf. Sonepar

00077511360

Réf. Fournisseur

2209701500

Marque

Fosnova

couleur:

blanc

largeur:

620 mm

longueur:

620 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Installation plafonnier Cadre 620 mm x 620 mm blanc poids 1,73 kg acier

Les Atouts de l'article:

Idéal pour monter le luminaire dans les faux plafonds avec structure cachée

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques