Fosnova - Cadre Pour plafonnier Toledo R2 H=70Mm blanc - 2209700400

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Cadre Pour plafonnier Toledo R2 H=70Mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 300 mm

  • longueur - 1200 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535141059

Réf. Sonepar

00077514105

Réf. Fournisseur

2209700400

Marque

Fosnova

couleur:

blanc

largeur:

300 mm

longueur:

1200 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Encastrés Accessoire Cadre pour installation en plafonnier 1200x300 hauteur 70 mm en aluminium blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre en aluminium peint en blanc ; à utiliser pour l'installation en plafonnier.