Fosnova - Cadre R en acier à ossature cachée 1200X300 blanc - 2209701400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
largeur - 300 mm
longueur - 1300 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535113407
Réf. Sonepar
00077511340
Réf. Fournisseur
2209701400
Marque
Fosnova
couleur:
blanc
largeur:
300 mm
longueur:
1300 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Intérieur Installation plafonnier Cadre rectangulaire 1200 mm x 300 mm blanc poids 2,35 kg acier
Les Atouts de l'article:
Idéal pour monter le luminaire dans les faux plafonds avec structure cachée
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Les Atouts de l'article:
Idéal pour monter le luminaire dans les faux plafonds avec structure cachée
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
NoticePDF


