Fosnova - CORTESIA Mistral R Led 10W noir Ip40 Ik08 800lm 3000K 40D - 2208453300
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 800 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP40
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535142018
Réf. Sonepar
00077001122
Réf. Fournisseur
2208453300
Marque
Fosnova
flux lumineux utile:
800 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
appareillage fourni:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage en saillie:
Non
avec boîte d'encastrement:
Non
orientable:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
classe de protection:
II
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
85 mm
hauteur/profondeur:
96 mm
longueur:
130 mm
largeur d'encastrement:
74 mm
longueur d’encastrement:
120 mm
Les Atouts de l'article:
CORTESIA dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)La couleur du luminaire est en noirLe produit ne présente aucun risque de photobiologique Le jet du faisceau a un angle moyenLe luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables
Les Atouts de la gamme:
Fonctionnement permanent la nuit dans les zones de passage, comme éclairage de courtoisie ou de mise en valeur.Lentille : en PMMA, haute performance avec facteur d’éblouissement très faible.Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Quelques mots du fabricant :
Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques
Un produit Fosnova
Découvrez toute la gamme Fosnova


