Non retournable

Fosnova - Courbe plafond/mur OMNITRACK MICRO P blanc - 2296291100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Fosnova - Courbe plafond/mur OMNITRACK MICRO P blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - blanc

  • largeur - 355 mm

  • longueur - 355 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535163754

Réf. Sonepar

00077516375

Réf. Fournisseur

2296291100

Marque

Fosnova

couleur:

blanc

largeur:

355 mm

longueur:

355 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Rail 48V DC Accessoire Courbe plafond / mur rayon 290 Omnitrack blanc pour rail Micro P

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques