Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Fosnova - Couvre-joint Angle Horizontal OMNITRACK noir - 2296053100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 24 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535163921

Réf. Sonepar

00077516392

Réf. Fournisseur

2296053100

Marque

Fosnova

couleur:

noir

largeur:

24 mm

longueur:

24 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Intérieur Rail 48V DC Accessoire Couvre-joint d'angle horizonal Omnitrack noir pour rail Micro P en polyamide

Quelques mots du fabricant :

Disano veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques