Fosnova - DOMITILLA Led 8W noir Ip20Ik07 630lm 4000K - 2205103000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 8 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 360 mm
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016535142124
Réf. Sonepar
00077514212
Réf. Fournisseur
2205103000
Marque
Fosnova
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
360 mm
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Non
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
nombre de lampes/modules:
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
avec interrupteur:
Oui
avec prise:
Non
classe de protection:
II
raccordement électrique avec fiche:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
400 mm
longueur:
215 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
DOMITILLA dispose du câblage CLD CELL (alimentation électronique+LED)
Les Atouts de la gamme:
Corps : en acier, complet avec câble d’alimentation électrique DIMM.


