Non retournable

Fosnova - Douille Attache Suspension aveec dispositif réglage acier - 2202303200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • diamètre - 18 mm

  • accessoire - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016535401436

Réf. Sonepar

00077001930

Réf. Fournisseur

2202303200

Marque

Fosnova

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

acier inoxydable (inox)

diamètre:

18 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Intérieur Rail Omnitrack Intérieur Attache suspension avec dispositif de réglage millimétrique en acier

Les Atouts de l'article:

Avec dispositif de réglage millimétrique. Charge max: 20kg. En nylon fibre de verre. auto-extinguible.

Quelques mots du fabricant :

Fosnova veut être une référence sur le marché de l’éclairage, en raison non seulement de la qualité de ses produits, mais aussi de son engagement à exercer un impact social positif. Nous savons très bien qu’il est fondamental de protéger l’environnement, de favoriser la santé et le bien-être de nos employés et des collectivités dans lesquelles nous travaillons, d’apporter une contribution positive à la société dans son ensemble, en inspirant et en influençant constructivement les autres personnes afin qu’elles adoptent nos politiques